Eriks
FESTO

FESTO Manodétendeur LRB-D-O-MIDI 197539

  • ERIKS:11640039
  • Fabricant:4052568082437
Image 1
Ajouter à la liste

147,05 €/ Unitéhors TVA

177,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LRB
Plage de pression
de 0.5 jusqu'à 12 bar
Avec manomètre
Non
Verrouillable
Oui
Pression de service
de 1 jusqu'à 16 bar
Volume transporté
3200 l/min
Direction du débit
à gauche ? à droite
Matériau du joint
NBR
Matériau du boîtier
Zinc coulé sous pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C
Poids
700 g
Alternatives
Product Image

FESTO Manodétendeur MS6-LRB-1/2-D7-A4-AS 530332

  • Eriks:11646251
  • Manufacturer:530332

51,89 €/ Unitéhors TVA

62,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026