Eriks
FESTO

FESTO Manodétendeur LR-1/8-D-I-MINI 192298

  • ERIKS:11637929
  • Fabricant:4052568079277
Image 1
Plaque intermédiaire avec manodétendeur avec purge accrue, préssion de service jusqu'Ó 12 bar.
Ajouter à la liste

118,70 €/ Unitéhors TVA

143,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LR
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Plage de pression
de 0.5 jusqu'à 12 bar
Avec manomètre
Oui
Verrouillable
Oui
Pression de service
de 1 jusqu'à 16 bar
Volume transporté
800 l/min
Direction du débit
à gauche ? à droite
Matériau du joint
NBR
Matériau du boîtier
Zinc coulé sous pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C
Poids
350 g
Alternatives
Product Image

FESTO Manodétendeur MS4-LR-1/8-D7-AS 529425

  • Eriks:23212127
  • Manufacturer:529425

39,18 €/ Unitéhors TVA

47,41 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026