Eriks
FESTO

FESTO Manodétendeur LR-1/4-DB-7-O-MINI 537643

  • ERIKS:11648246
  • Fabricant:4052568088552
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LR
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Plage de pression
de 0.5 jusqu'à 7 bar
Avec manomètre
Non
Verrouillable
Oui
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 10 bar
Volume transporté
>= 1300 l/min
Direction du débit
à gauche ? à droite
Matériau du joint
NBR
Matériau du boîtier
PA renforcée de fibres de verre
Plage de température
de -5 jusqu'à 50 °C
Poids
150 g