Eriks
FESTO

FESTO Manodétendeur LR-1/4-D-O-MIDI 186452

  • ERIKS:11635660
  • Fabricant:4052568076177
Image 1
Plaque intermédiaire avec manodétendeur
Ajouter à la liste

136,45 €/ Unitéhors TVA

165,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LR
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Plage de pression
de 0.5 jusqu'à 12 bar
Avec manomètre
Non
Verrouillable
Oui
Pression de service
de 0 jusqu'à 16 bar
Volume transporté
2100 l/min
Direction du débit
à gauche ? à droite
Matériau du joint
NBR
Matériau du boîtier
Zinc coulé sous pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C
Poids
660 g