Eriks
FESTO

FESTO Manodétendeur LR-1/4-D-I-MIDI 192310

  • ERIKS:23212281
  • Fabricant:4052568014926
Image 1
Plaque intermédiaire avec manodétendeur avec purge accrue, préssion de service jusqu'Ó 12 bar.
Ajouter à la liste

177,53 €/ Unitéhors TVA

214,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LR
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Plage de pression
de 0.5 jusqu'à 12 bar
Avec manomètre
Oui
Verrouillable
Oui
Pression de service
de 0 jusqu'à 16 bar
Volume transporté
2100 l/min
Direction du débit
à gauche ? à droite
Matériau du joint
NBR
Matériau du boîtier
Zinc coulé sous pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C
Poids
720 g
Alternatives
Product Image

FESTO Manodétendeur MS6-LR-1/4-D7-AS 529999

  • Eriks:11646065
  • Manufacturer:529999

55,85 €/ Unitéhors TVA

67,58 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026