Eriks
FESTO

FESTO Manodétendeur LR-1/2-D-MIDI 159581

  • ERIKS:23212140
  • Fabricant:4052568011772
Image 1
Plaque intermédiaire avec manodétendeur
Ajouter à la liste

153,05 €/ Unitéhors TVA

185,19 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LR
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/2 in
Plage de pression
de 0.5 jusqu'à 12 bar
Avec manomètre
Oui
Verrouillable
Oui
Pression de service
de 0 jusqu'à 16 bar
Volume transporté
3500 l/min
Direction du débit
à gauche ? à droite
Matériau du joint
NBR
Matériau du boîtier
Zinc coulé sous pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C
Poids
720 g
Alternatives
Product Image

FESTO Manodétendeur MS6-LR-1/2-D7-AS 529993

  • Eriks:23212130
  • Manufacturer:529993

50,72 €/ Unitéhors TVA

61,37 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026