Eriks
FESTO

FESTO Manodétendeur électrique PREL-90-HP3-A4-A-20CFX-S1-2 1709130

  • ERIKS:14166480
  • Fabricant:4052568263942
Image 1
Ajouter à la liste

8 701,22 €/ Unitéhors TVA

10 528,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PREL
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1 in
Plage de pression
de 0.5 jusqu'à 20 bar
Avec manomètre
Non
Verrouillable
Non
Pression de service
de 0 jusqu'à 50 bar
Matériau du boîtier
Aluminium Anodisé
Plage de température
de 5 jusqu'à 50 °C
Poids
6100 g