Eriks
FESTO

FESTO Manodétendeur électrique PREL-186-HP3-V1-V-40CFX-1 1709212

  • ERIKS:14166484
  • Fabricant:4052568264031
Image 1
Ajouter à la liste

15 693,76 €/ Unitéhors TVA

18 989,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PREL
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1 in
Plage de pression
de 0.4 jusqu'à 40 bar
Avec manomètre
Non
Verrouillable
Non
Pression de service
de 0 jusqu'à 50 bar
Matériau du boîtier
Aluminium Anodisé
Plage de température
de 5 jusqu'à 50 °C