15 693,76 €/ Unitéhors TVA
18 989,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | PREL |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1 in |
Plage de pression | de 0.4 jusqu'à 40 bar |
Avec manomètre | Non |
Verrouillable | Non |
Pression de service | de 0 jusqu'à 50 bar |
Matériau du boîtier | Aluminium Anodisé |
Plage de température | de 5 jusqu'à 50 °C |