68,89 €/ Unitéhors TVA
83,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | LRLL |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 3/8 in |
Plage de pression | de 2 jusqu'à 6 bar |
Avec manomètre | Non |
Verrouillable | Oui |
Pression d'alimentation maximale | 9 bar |
Volume transporté | 518 l/min |
Matériau du boîtier | PBT, fibre de verre renforcée |
Plage de température | de 0 jusqu'à 60 °C |
Poids | 73 g |