Eriks
FESTO

FESTO Manodétendeur différentiel LRLL-1/8-QS-4 153499

  • ERIKS:11630372
  • Fabricant:4052568070762
Image 1
Ajouter à la liste

40,18 €/ Unitéhors TVA

48,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LRLL
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Plage de pression
de 2 jusqu'à 6 bar
Avec manomètre
Non
Verrouillable
Oui
Pression d'alimentation maximale
9 bar
Volume transporté
100 l/min
Matériau du boîtier
PBT, fibre de verre renforcée
Plage de température
de 0 jusqu'à 60 °C
Poids
19 g