Eriks
FESTO

FESTO Manodétendeur différentiel LRLL-1/2-QS-12 153509

  • ERIKS:11630381
  • Fabricant:4052568070847
Image 1
Ajouter à la liste

72,64 €/ Unitéhors TVA

87,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LRLL
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/2 in
Plage de pression
de 2 jusqu'à 6 bar
Avec manomètre
Non
Verrouillable
Oui
Pression d'alimentation maximale
9 bar
Volume transporté
730 l/min
Matériau du boîtier
PBT, fibre de verre renforcée
Plage de température
de 0 jusqu'à 60 °C
Poids
105 g