Eriks
FESTO

FESTO Manodétendeur différentiel LRL-1/8-QS-4 153511

  • ERIKS:11630383
  • Fabricant:4052568070861
Image 1
Manodétendeur différentiel, sortie axiale sans manomètre, avec filetage extérieur et raccord enfichable QS pour tuyaux plastiques PUN, PAN.
Ajouter à la liste

40,18 €/ Unitéhors TVA

48,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LRL
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Plage de pression
de 2 jusqu'à 6 bar
Avec manomètre
Non
Verrouillable
Oui
Pression d'alimentation maximale
9 bar
Volume transporté
96 l/min
Matériau du boîtier
PBT, fibre de verre renforcée
Plage de température
de 0 jusqu'à 60 °C
Poids
21 g