Eriks
FESTO

FESTO Manodétendeur de précision MS6-LRPB-1/2-D7-A8-BD 534874

  • ERIKS:11647247
  • Fabricant:4052568168674
Image 1
Ajouter à la liste

196,12 €/ Unitéhors TVA

237,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MS6-LRPB
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/2 in
Plage de pression
de 0.5 jusqu'à 12 bar
Avec manomètre
Non
Verrouillable
Oui
Pression de service
de 1 jusqu'à 14 bar
Volume transporté
>= 5000 l/min
Matériau du joint
NBR
Matériau du boîtier
Aluminium
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C
Poids
1000 g