Eriks
FESTO

FESTO Manodétendeur de précision MS6-LRP-1/4-D5-A8 538008

  • ERIKS:11648455
  • Fabricant:4052568015985
Image 1
Ajouter à la liste

191,23 €/ Unitéhors TVA

231,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MS6-LRP
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Plage de pression
de 0.1 jusqu'à 4 bar
Avec manomètre
Non
Verrouillable
Oui
Pression de service
de 1 jusqu'à 14 bar
Volume transporté
>= 1400 l/min
Matériau du joint
NBR
Matériau du boîtier
Aluminium
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C
Qualité alimentaire
Oui
Poids
1000 g