Eriks
FESTO

FESTO Manodétendeur de précision MS6-LRP-1/4-D2-A8 538004

  • ERIKS:11648451
  • Fabricant:4052568175078
Image 1
Ajouter à la liste

191,23 €/ Unitéhors TVA

231,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MS6-LRP
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Plage de pression
de 0.05 jusqu'à 7 bar
Avec manomètre
Non
Verrouillable
Oui
Pression de service
de 1 jusqu'à 14 bar
Volume transporté
>= 800 l/min
Matériau du joint
NBR
Matériau du boîtier
Aluminium
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C
Qualité alimentaire
Oui
Poids
1000 g