191,23 €/ Unitéhors TVA
231,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | MS6-LRP |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/2 in |
Plage de pression | de 0.05 jusqu'à 2.5 bar |
Avec manomètre | Non |
Verrouillable | Oui |
Pression de service | de 1 jusqu'à 14 bar |
Volume transporté | >= 2300 l/min |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Plage de température | de -10 jusqu'à 60 °C |
Qualité alimentaire | Oui |
Poids | 1000 g |