Eriks
FESTO

FESTO Manodétendeur de précision LRPS-1/4-4 194692

  • ERIKS:11638854
  • Fabricant:4052568154240
Image 1
Ajouter à la liste

382,59 €/ Unitéhors TVA

462,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LRPS
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Plage de pression
de 0.05 jusqu'à 4 bar
Avec manomètre
Non
Verrouillable
Oui
Pression de service
de 1 jusqu'à 12 bar
Volume transporté
2000 l/min
Direction du débit
à gauche ? à droite
Matériau du joint
NBR
Matériau du boîtier
Aluminium
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C
Poids
410 g