382,59 €/ Unitéhors TVA
462,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | LRPS |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/4 in |
Plage de pression | de 0.05 jusqu'à 7 bar |
Avec manomètre | Non |
Verrouillable | Oui |
Pression de service | de 1 jusqu'à 12 bar |
Volume transporté | 800 l/min |
Direction du débit | à gauche ? à droite |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Plage de température | de -10 jusqu'à 60 °C |
Poids | 410 g |