Eriks
FESTO

FESTO Manodétendeur de précision LRP-7.0-6 2418761

  • ERIKS:14169298
  • Fabricant:4052568264987
Image 1
Ajouter à la liste

103,88 €/ Unitéhors TVA

125,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LRP
Raccord
7 mm
Plage de pression
de 0.1 jusqu'à 6 bar
Avec manomètre
Non
Verrouillable
Oui
Pression de service
de 1 jusqu'à 8 bar
Volume transporté
240 l/min
Matière de la membrane
NBR
Matériau du joint
NBR
Matériau du boîtier
Aluminium
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C
Poids
200 g