Eriks
FESTO

FESTO Manodétendeur de précision LRP-1/4-10 159502

  • ERIKS:23212198
  • Fabricant:4052568011741
Image 1
Manodétendeur de précision sans manomètre.
Ajouter à la liste

267,99 €/ Unitéhors TVA

324,27 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LRP
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Plage de pression
de 0.1 jusqu'à 10 bar
Avec manomètre
Non
Verrouillable
Oui
Pression de service
de 1 jusqu'à 12 bar
Volume transporté
2300 l/min
Direction du débit
à gauche ? à droite
Matériau du joint
NBR
Matériau du boîtier
Aluminium
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C
Poids
310 g
Alternatives

191,23 €/ Unitéhors TVA

231,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026