Eriks
FESTO

FESTO Manodétendeur de précision LRP-1/4-0,7-EX4 549918

  • ERIKS:11650709
  • Fabricant:4052568191603
Image 1
Ajouter à la liste

300,39 €/ Unitéhors TVA

363,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LRP
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Plage de pression
de 0.05 jusqu'à 7 bar
Avec manomètre
Non
Verrouillable
Oui
Pression de service
de 1 jusqu'à 12 bar
Volume transporté
800 l/min
Direction du débit
à gauche ? à droite
Matériau du joint
NBR
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C
Poids
315 g