Eriks
FESTO

FESTO Manocontact PEV-W-S-LED-GH 152616

  • ERIKS:23211223
  • Fabricant:4052568070236
Image 1
Ajouter à la liste

82,50 €/ Unitéhors TVA

99,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PEV
Modèle
Pressostat
Plage de réglage
de 1.5 jusqu'à 8
Unité de pression de plage de réglage
bar
Pression max.
8 bar
Dimension du raccordement process
M5
Matériau du boîtier
POM
Fonction de commutation
Aiguillage
Tension d'alimentation
10-30 V
Raccordement électrique
Connecteur mâle, M8x1, 4 pôles
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Affichage
Oui
Température ambiante
de 0 jusqu'à 60 °C