0,62 €/ Unitéhors TVA
0,75 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | NPFC-D |
Matériau | Laiton, nickelé |
Forme | Forme droit |
Raccord filetée 1 | Filetage extérieur (M) |
Raccord 1 taille du Filetage | M 7 |
Raccord filetée 2 | Fileté BSPP (G) |
Raccord 2 taille du Filetage | 1/8 |
Ouverture de clé | 14 mm |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 150 °C |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 50 bar |
Poids | 8.7 g |