3,07 €/ Unitéhors TVA
3,71 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | E |
Matériau | Acier zingué |
Forme | Forme droit |
Raccord filetée 1 | Fileté BSPP (G) |
Raccord 1 taille du Filetage | 3/8 |
Raccord filetée 2 | Filetage extérieur (NPT) |
Raccord 2 taille du Filetage | 3/8 |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 10 bar |