Eriks
FESTO

FESTO Lubrificateur MS6-LOE-1/2-U 529777

  • ERIKS:23282859
  • Fabricant:4052568015725
Image 1
Ajouter à la liste

71,28 €/ Unitéhors TVA

86,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MS6-LOE
Taille
6
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/2 in
Protection de cuve
Intégré
Matériau de la cuve
Alliage d'aluminium
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Direction du débit
à gauche ? à droite
Pression maximum de service
16
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de 0 jusqu'à 60 °C
Capacité de réservoir
0.08 l
Volume transporté
7200 l/min
Poids
810 g