Eriks
FESTO

FESTO Lubrificateur MS4N-LOE-1/8-U 535799

  • ERIKS:11647442
  • Fabricant:4052568343989
Image 1
Ajouter à la liste

119,99 €/ Unitéhors TVA

145,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MS4N-LOE
Taille
4
Type de raccord
NPT
Filetage
1/8-27 in
Protection de cuve
Intégré
Matériau de la cuve
Alliage d'aluminium
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Joints
NBR
Direction du débit
à gauche ? à droite
Pression maximum de service
12
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Volume transporté
1100 l/min
Poids
354 g