119,99 €/ Unitéhors TVA
145,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | MS4N-LOE |
Taille | 4 |
Type de raccord | NPT |
Filetage | 1/4-18 in |
Protection de cuve | Intégré |
Matériau de la cuve | Alliage d'aluminium |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Joints | NBR |
Direction du débit | à gauche ? à droite |
Pression maximum de service | 12 |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 60 °C |
Volume transporté | 2200 l/min |
Poids | 354 g |