Eriks
FESTO

FESTO Lubrificateur MS4-LOE-1/4-R 529411

  • ERIKS:23213189
  • Fabricant:4052568085025
Image 1
Ajouter à la liste

32,89 €/ Unitéhors TVA

39,80 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MS4-LOE
Taille
4
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Protection de cuve
Plastique
Matériau de la cuve
Polycarbonate
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Direction du débit
à gauche ? à droite
Pression maximum de service
12
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Capacité de réservoir
0.03 l
Volume transporté
2200 l/min
Poids
194 g