144,00 €/ Unitéhors TVA
174,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | LOE |
Taille | Midi |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/4 in |
Protection de cuve | Métal |
Matériau de la cuve | Polycarbonate |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Joints | NBR |
Direction du débit | à gauche ? à droite |
Pression maximum de service | 16 |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 60 °C |
Capacité de réservoir | 0.11 l |
Volume transporté | 2800 l/min |
Poids | 630 g |
53,26 €/ Unitéhors TVA
64,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026