Eriks
FESTO

FESTO Limiteur de débit unidirectionnel VFOH-LE-A-G18-Q8 578799

  • ERIKS:12744860
  • Fabricant:4052568262730
Image 1
Ajouter à la liste

35,24 €/ Unitéhors TVA

42,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VFOH
Exécution
Limiteur de débit unidirectionnel
Type de raccord
Filetage male
Raccord pneumatique 1
G1/8
Raccord pneumatique 2
QS-8
Montage
Vissable
Elément de réglage
Six pans extérieur
Matériau du joint
FPM
Matériau de la vis de réglage
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du bouton poussoir
Laiton, nickelé
Matériau de raccord orientable
Laiton, nickelé
Plage de température
de 0 jusqu'à 150 °C
Débit nominal
275 l/min
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Qualité alimentaire
Oui
Poids
23 g