38,72 €/ Unitéhors TVA
46,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VFOH |
Exécution | Limiteur de débit unidirectionnel |
Type de raccord | Filetage male |
Raccord pneumatique 1 | G1/4 |
Raccord pneumatique 2 | QS-10 |
Montage | Vissable |
Elément de réglage | Six pans extérieur |
Matériau du joint | FPM |
Matériau de la vis de réglage | Acier fortement allié inoxydable |
Matériau du bouton poussoir | Laiton, nickelé |
Matériau de raccord orientable | Laiton, nickelé |
Plage de température | de 0 jusqu'à 150 °C |
Débit nominal | 520 l/min |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Qualité alimentaire | Oui |
Poids | 48 g |