Eriks
FESTO

FESTO Limiteur de débit unidirectionnel VFOF-LE-BAH-G14-Q8 1927030

  • ERIKS:12576056
  • Fabricant:4052568250126
Image 1
Ajouter à la liste

95,09 €/ Unitéhors TVA

115,06 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VFOF
Exécution
Limiteur de débit unidirectionnel
Type de raccord
Filetage male
Raccord pneumatique 1
G1/4
Raccord pneumatique 2
QS-8
Montage
Vissable
Elément de réglage
Hexagone intérieur
Matériau du boîtier
PBT
Matériau du joint
NBR
Matériau de la vis de réglage
Laiton
Matériau du bouton poussoir
POM
Pression de service
de 0.2 jusqu'à 10 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C
Débit nominal
590 l/min
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poids
73.9 g