12,49 €/ Unitéhors TVA
15,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VFOE |
Exécution | Limiteur de débit unidirectionnel |
Forme | Forme en L |
Fonction | Réglage échappement |
Type de raccord | BSPT (R) |
Raccord pneumatique 1 | 3/8 |
Raccord pneumatique 2 | 10 mm |
Elément de réglage | Bouton avec blocage |
Matériau du boîtier | PBT |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du tourillon vissé | Acier galvanisé |
Matériau de la vis de réglage | PBT |
Matériau du bouton poussoir | PBT |
Pression de service | de 0.2 jusqu'à 10 bar |
Plage de température | de -10 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |