8,58 €/ Unitéhors TVA
10,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Matériau du tourillon vissé | Nickelé chimiquement |
Matériau de la vis de réglage | PBT |
Matériau du bouton poussoir | PBT |
Pression de service | de 0.2 jusqu'à 21 bar |
Plage de température | de -10 jusqu'à 71 °C |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |