Eriks
FESTO

FESTO Limiteur de débit unidirectionnel VFOE-LE-T-M5-Q4-F1A

  • ERIKS:14446704
  • Fabricant:4052568590000
Image 1
Ajouter à la liste

9,02 €/ Unitéhors TVA

10,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Matériau du tourillon vissé
Nickelé chimiquement
Matériau de la vis de réglage
PBT
Matériau du bouton poussoir
PBT
Pression de service
de 0.2 jusqu'à 15 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 65 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]