1 084,53 €/ Unitéhors TVA
1 312,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | GRR |
Exécution | Limiteur de débit unidirectionnel |
Raccord pneumatique 1 | G1/2 |
Raccord pneumatique 2 | G1/2 |
Montage | Trou de passage |
Elément de réglage | Levier à galet |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium |
Pression de service | de 0.3 jusqu'à 10 bar |
Plage de température | de -10 jusqu'à 60 °C |
Débit nominal | 1300 l/min |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Poids | 735 g |