13,15 €/ Unitéhors TVA
15,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | GRLZ |
Exécution | Limiteur de débit unidirectionnel |
Raccord pneumatique 1 | QS-4 |
Raccord pneumatique 2 | M5 |
Montage | Vissable |
Elément de réglage | Vis à tête fendue |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du tourillon vissé | Laiton |
Matériau de la vis de réglage | Laiton |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de raccord orientable | Zinc moulé sous pression |
Plage de température | de -10 jusqu'à 60 °C |
Débit nominal | 110 l/min |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Poids | 13 g |
8,04 €/ Unitéhors TVA
9,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026