30,54 €/ Unitéhors TVA
36,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | GRLZ |
Exécution | Limiteur de débit unidirectionnel |
Raccord pneumatique 1 | G1/8 |
Raccord pneumatique 2 | G1/8 |
Montage | Vissable |
Elément de réglage | Vis moletée |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du tourillon vissé | Alliage d'aluminium |
Matériau de la vis de réglage | Laiton |
Matériau de raccord orientable | Zinc moulé sous pression |
Plage de température | de -10 jusqu'à 60 °C |
Débit nominal | 340 l/min |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Poids | 30 g |
8,04 €/ Unitéhors TVA
9,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026