Eriks
FESTO

FESTO Limiteur de débit unidirectionnel GRLZ-1/4-B 151195

  • ERIKS:23209770
  • Fabricant:4052568010652
Image 1
Ajouter à la liste

29,41 €/ Unitéhors TVA

35,59 €TVA incluse

31 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
GRLZ
Exécution
Limiteur de débit unidirectionnel
Raccord pneumatique 1
G1/4
Raccord pneumatique 2
G1/4
Montage
Vissable
Elément de réglage
Vis à tête fendue
Matériau du joint
NBR
Matériau du tourillon vissé
Alliage d'aluminium
Matériau de la vis de réglage
Laiton
Matériau de raccord orientable
Zinc moulé sous pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C
Débit nominal
610 l/min
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poids
59 g