Eriks
FESTO

FESTO Limiteur de débit unidirectionnel GRLSA-1/8-QS-6 540661

  • ERIKS:11649270
  • Fabricant:4052568090487
Image 1
Ajouter à la liste

37,73 €/ Unitéhors TVA

45,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
GRLSA
Exécution
Limiteur de débit unidirectionnel
Type de raccord
Filetage male
Raccord pneumatique 1
G1/8
Raccord pneumatique 2
QS-6
Montage
Vissable
Elément de réglage
Hexagone intérieur
Matériau du joint
NBR
Matériau de la vis de réglage
PE HD
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de raccord orientable
Zinc moulé sous pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C
Débit nominal
250 l/min
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poids
19.5 g