42,01 €/ Unitéhors TVA
50,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | GRLSA |
Exécution | Limiteur de débit unidirectionnel |
Type de raccord | Filetage male |
Raccord pneumatique 1 | G1/4 |
Raccord pneumatique 2 | QS-8 |
Montage | Vissable |
Elément de réglage | Hexagone intérieur |
Matériau du joint | NBR |
Matériau de la vis de réglage | PE HD |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de raccord orientable | Zinc moulé sous pression |
Plage de température | de -10 jusqu'à 60 °C |
Débit nominal | 450 l/min |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Poids | 34.8 g |