Eriks
FESTO

FESTO Limiteur de débit unidirectionnel GRLA-M5-QS-6-D 193139

  • ERIKS:23211604
  • Fabricant:4052568043810
Image 1
Ajouter à la liste

12,92 €/ Unitéhors TVA

15,63 €TVA incluse

154 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
GRLA
Exécution
Limiteur de débit unidirectionnel
Raccord pneumatique 1
QS-6
Raccord pneumatique 2
M5
Montage
Vissable
Elément de réglage
Vis à tête fendue
Matériau du joint
NBR
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Matériau de la vis de réglage
Laiton
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de raccord orientable
Zinc moulé sous pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C
Débit nominal
115 l/min
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poids
13 g
Alternatives

7,84 €/ Unitéhors TVA

9,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/10/2026