Eriks
FESTO

FESTO Limiteur de débit unidirectionnel GRLA-M3-QS-3 175041

  • ERIKS:11634255
  • Fabricant:4052568037659
Image 1
Limiteur de débit unidirectionnel pour réglage du débit d'échappement, avec raccord orientable.
Ajouter à la liste

22,97 €/ Unitéhors TVA

27,79 €TVA incluse

34 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
GRLA
Exécution
Limiteur de débit unidirectionnel
Raccord pneumatique 1
QS-3
Raccord pneumatique 2
M3
Montage
Vissable
Elément de réglage
Vis à tête fendue
Matériau du joint
NBR
Matériau du tourillon vissé
Laiton, nickelé
Matériau de la vis de réglage
Laiton
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de raccord orientable
Zinc moulé sous pression
Pression de service
de 0.2 jusqu'à 10 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C
Débit nominal
41 l/min
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poids
7 g