Eriks
FESTO

FESTO Limiteur de débit unidirectionnel GRLA-3/8-B 151178

  • ERIKS:1066980
Image 1
Limiteur de débit unidirectionnel pour réglage du débit d'échappement, avec raccord orientable.
Ajouter à la liste

39,56 €/ Unitéhors TVA

47,87 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
GRLA
Exécution
Limiteur de débit unidirectionnel
Raccord pneumatique 1
G3/8
Raccord pneumatique 2
G3/8
Montage
Vissable
Elément de réglage
Vis à tête fendue
Matériau du joint
NBR
Matériau de la vis de réglage
Laiton
Matériau de raccord orientable
Zinc moulé sous pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C
Débit nominal
1450 l/min
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poids
97 g
Alternatives

7,84 €/ Unitéhors TVA

9,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026