Eriks
FESTO

FESTO Limiteur de débit unidirectionnel GRLA-3/4-B 151180

  • ERIKS:11630026
  • Fabricant:4052568010607
Image 1
Limiteur de débit unidirectionnel pour réglage du débit d'échappement, avec raccord orientable.
Ajouter à la liste

87,75 €/ Unitéhors TVA

106,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
GRLA
Exécution
Limiteur de débit unidirectionnel
Raccord pneumatique 1
G3/4
Raccord pneumatique 2
G3/4
Montage
Vissable
Elément de réglage
Vis à tête fendue
Matériau du joint
NBR
Matériau de la vis de réglage
Laiton
Matériau de raccord orientable
Zinc moulé sous pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C
Débit nominal
4320 l/min
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poids
377 g