Eriks
FESTO

FESTO Limiteur de débit unidirectionnel GRLA-1/8-QS-8-RS-D 534337

  • ERIKS:11647138
  • Fabricant:4052568048877
Image 1
Ajouter à la liste

15,03 €/ Unitéhors TVA

18,19 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
GRLA
Exécution
Limiteur de débit unidirectionnel
Raccord pneumatique 1
QS-8
Raccord pneumatique 2
G1/8
Montage
Vissable
Elément de réglage
Vis moletée
Matériau du joint
NBR
Matériau de la vis de réglage
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de raccord orientable
Zinc moulé sous pression
Pression de service
de 0.2 jusqu'à 10 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C
Débit nominal
215 l/min
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poids
24 g
Alternatives

7,84 €/ Unitéhors TVA

9,49 €TVA incluse

44 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026