Eriks
FESTO

FESTO Limiteur de débit unidirectionnel GRLA-1/8-QS-8-MF-D 537076

  • ERIKS:11648007
  • Fabricant:4052568049164
Image 1
Ajouter à la liste

14,34 €/ Unitéhors TVA

17,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
GRLA
Exécution
Limiteur de débit unidirectionnel
Raccord pneumatique 1
QS-8
Raccord pneumatique 2
G1/8
Montage
Vissable
Matériau du joint
NBR
Matériau de la vis de réglage
Laiton
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de raccord orientable
Zinc moulé sous pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C
Débit nominal
475 l/min
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poids
32 g
Alternatives

7,84 €/ Unitéhors TVA

9,49 €TVA incluse

44 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026