Eriks
FESTO

FESTO Limiteur de débit unidirectionnel GRLA-1/8-PK-6-B 151168

  • ERIKS:23209731
  • Fabricant:4052568030575
Image 1
Limiteur de débit unidirectionnel pour réglage du débit d'échappement, avec raccord orientable.
Ajouter à la liste

21,96 €/ Unitéhors TVA

26,57 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
GRLA
Exécution
Limiteur de débit unidirectionnel
Raccord pneumatique 1
PK-6
Raccord pneumatique 2
G1/8
Montage
Vissable
Elément de réglage
Vis à tête fendue
Matériau du joint
NBR
Matériau du tourillon vissé
Alliage d'aluminium
Matériau de la vis de réglage
Laiton
Matériau de raccord orientable
Zinc moulé sous pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C
Débit nominal
300 l/min
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poids
25 g
Alternatives

7,84 €/ Unitéhors TVA

9,49 €TVA incluse

44 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026