16,55 €/ Unitéhors TVA
20,03 €TVA incluse
57 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | GRLA |
Exécution | Limiteur de débit unidirectionnel |
Raccord pneumatique 1 | QS-6 |
Raccord pneumatique 2 | G1/4 |
Montage | Vissable |
Elément de réglage | Vis moletée |
Matériau du joint | NBR |
Matériau de la vis de réglage | Acier fortement allié inoxydable |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de raccord orientable | Zinc moulé sous pression |
Pression de service | de 0.2 jusqu'à 10 bar |
Plage de température | de -10 jusqu'à 60 °C |
Débit nominal | 400 l/min |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Poids | 50 g |
10,18 €/ Unitéhors TVA
12,32 €TVA incluse
31 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026